※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-102L A形ブラケットL止(左) シロクマ 00255718 BR-102L A形ブラケットL止(左) シロクマ 00255718

A形ブラケットL止(左)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00255718 品番 BR-102L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抗菌ブラケットです。

適合パイプ径(Φmm)32 アンバー 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58926585
2017-07-13
用途:
自宅の介護用手すり
農・林・水産業

取り付け部が円形のため、柱の隅部での取り付けに適した形状のものを開発してほしい!
例えば縦長形状にすれば、幅の狭いところでも楽に取り付けできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする