シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
A形ブラケットL止(左)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
35
色
AG
注文コード
00255736
品番
BR-102L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
適合パイプ径・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌ブラケットです。
適合パイプ径(Φmm)
35
色
AG
付属品
A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L止
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別
左
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00255736
BR-102L
58926585
BR-102L
A形ブラケットL止(左)
シロクマ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました