※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-102L A形ブラケットL止(左) シロクマ 00255745 BR-102L A形ブラケットL止(左) シロクマ 00255745

A形ブラケットL止(左)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)35 アンバー 注文コード00255745 品番BR-102L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は適合パイプ径・色9種類から選べます 他の種類を見る

抗菌ブラケットです。

適合パイプ径(Φmm)35 アンバー 付属品A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00255745 BR-102L 58926603 BR-102L A形ブラケットL止(左) シロクマ A形ブラケットL止(左) シロクマ 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58926585
2017-07-13
用途:
自宅の介護用手すり
農・林・水産業

取り付け部が円形のため、柱の隅部での取り付けに適した形状のものを開発してほしい!
例えば縦長形状にすれば、幅の狭いところでも楽に取り付けできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする