曜日別特売
BR-104 A形ブラケット直通 BR-104 シロクマ 00255903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-104 A形ブラケット直通 BR-104 シロクマ 00255903
BR-104 A形ブラケット直通 BR-104 シロクマ 00255903

A形ブラケット直通 BR-104

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径(Φmm)32
AG
内容量1個注文コード00255903品番BR-104
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合径(Φmm)32AG付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00255946
2023-12-02
用途: 取り付け作業
ヘアーサロンことぶきサービス業

近くのホームセンターで欠品していたので、こちらでお世話になりました。良かったです!

対象商品 : 00255964
2023-11-19
用途: 階段の手摺
モリト電設株式会社

仕方がないのかもしれないが、60°のビスが打ちにくい(壁があるので)

対象商品 : 00255946
2021-12-23
用途: 手すり取付け。

回転止めのネジ穴の位置、これは本当に「バカにしてるのか?」という位置に有ります。
他の方が書いてありますが、取り付けの流れは
※ブラケット仮止め(手すりは2mなので三か所)
※手すりを通して回転止めのネジ穴をマーキング
※手すりを抜いて、ブラケットを外し→マーキング通りにネジで手すりを固定
※ブラケットを手すりに取り付けた状態で壁に本締め…
回転止めの穴が真下に有れば、ブラケット仮止めして手すりを通して、そのまま回転止めのビスを打ち込めるのに。
私は回転止めのビス穴を真下に空けなおしました。
これを設計した方は、作業をされた事が無い方なんだろうな…と思います。
デザインとモノ自体は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 00255973
2023-02-16
用途: 階段の手すり設置時

取り付けネジは、壁に斜めに入ります。なんだか気分的には直角がいい感じしますが、抜け難くする為には斜めが良いのかと多少斜めの理由が気になります。

対象商品 : 00255946
2019-11-06
用途: 自宅の玄関に使用

強度、取付性、外観デザイン的にとても良い商品です。

対象商品 : 00255946
2020-03-10
用途: 階段手摺用
医療・福祉・介護関連業

割に重いので、宅配がありがたかったです。値段はコーナンとほぼ同額でした。

対象商品 : 00255937
2019-04-08
用途: 階段の手すりの中間止めに
サービス業

32ミリの太さのパイプにピッタリでした
階段の手すりがガッチリ止まりました
早々の発送ありがとうございました。

対象商品 : 00255903
2021-03-30
用途: トイレの手すり
サービス業

製品そのものは非常に良いと思う。但し、回転防止のネジ穴の場所がいただけない。柱に取り付けたのだが、取り付け後には、回転防止のネジは入れられない。穴の位置が悪すぎる。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする