BR-105 A型ブラケット直止

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)35 アンバー 付属品A4×40、A3.5×16×D6 注文コード00255998 品番BR-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は適合パイプ径・色・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る

抗菌ブラケットです。

材質亜鉛合金 形状直止 適合パイプ径(Φmm)35 アンバー 付属品A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌、左右兼用 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58926734
2023-12-02
用途:
取り付け作業
ヘアーサロンことぶき 様 (サービス業)

近くのホームセンターで欠品していたので、こちらでお世話になりました。良かったです!

対象商品:
58926752
2020-02-07
用途:
手すり
ワンテッド有限会社 様

特に問題はないが、2点支持であることが強度的に気になる。

対象商品:
58926752
2018-04-14
用途:
窓の手摺り用
建設業・工事業

色はアンバーですがどんな手摺りにも合うと思います
作りもしっかりしているしアルミの鋳物と思いますが
取り付けも簡単でした。シロクマ製はいいです。
また買いますのでよろしくお願いします。

対象商品:
58926752
2020-01-13
用途:
廊下の手すり用

自宅の廊下の手すり取付用の部品として購入しました。

対象商品:
00256007
2019-04-08
用途:
階段の手すりに
サービス業

1本は約2000ミリの長さなので真ん中にブラケットを入れ
もう1本はコーナーになっているので1000ミリで
ガッチリした手すりになりました
早々の発送ありがとうございました。

対象商品:
58926734
2017-06-27
用途:
自宅介護のための手すり取り付け
農・林・水産業

腕の長さがもう少し(あと1pくらい)長いと、壁との間隙が確保でき使い勝手がいいなと思います。

対象商品:
58926734
2017-06-17
用途:
手すり設置
サービス業

ブラケット取り付けねじ穴が2個だけなので、私は短いスパンで他のブラケットがあるときにしか使いません。また、手すり棒取り付けねじ穴が変な箇所にあるので、ブラケットが固定前に棒を取り付けておく必要があります。将来、ユーザーが増し締めしたくなっても、増し締めできません。本品使用にあたってはいろいろ配慮が必要です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする