シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
A形ブラケットL平受 BR-131
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00256235
品番
BR-131
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
L受
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
仕様
抗菌
色
シルバー
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)