A形ブラケット直受 BR-136

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00256244 品番 BR-136
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
材質亜鉛合金 形状直受 適合径(Φmm)38 付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20 仕様抗菌 AG 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00256253
2021-04-20
用途:
高齢者用手すりのブラケット交換
製造業

手すりのブラケットの交換の為に購入しました。横向き(水平)用のブラケットから縦(垂直)へ手すりの位置を変えました。同じメーカーのブラケットですので直受けブラケットに交換するだけで簡単に位置を変える事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする