A形ブラケット直受 BR-146

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00256305 品番 BR-146
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
材質亜鉛合金 形状直受 適合径(Φmm)45 付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20 仕様抗菌 AG 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする