シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
A形ブラケット直受 BR-146
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00256314
品番
BR-146
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
直受
適合径(Φmm)
45
付属品
取付ビス:A3.
5
×40、A4×20
仕様
抗菌
色
アンバー
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)