SKBブラケットL受 BR-150

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00256348 品番 BR-150
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
材質亜鉛合金 形状L受 適合径(Φmm)35 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 仕様抗菌 シルバー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00256348
2017-04-21
用途:
階段手摺のブラケットが壊れたので、その修理部品として
サービス業

本来、手摺の直径は45mmだったのですが、使用箇所が30年経過しているせいか、ホームセンター等を探し回っても近いものは直径35mmしかなく困ってました。その中でも壁から手摺中心までの取付位置が合いそうな本品を見つけて購入しました。取付け後はやや受け部に隙間はあるものの、想定通りで強度的にも問題なさそうで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする