※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-600 C形ブラケットL受 BR-600 シロクマ 00256384 BR-600 C形ブラケットL受 BR-600 シロクマ 00256384

C形ブラケットL受 BR-600

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00256384 品番 BR-600
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
適合径(Φmm)32 アンバー 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 仕様抗菌 材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※BR品番35Φ用ブラケットL受けが使用できます。
※(色)AG=アンティックゴールド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00256402
2023-04-14
用途:
階段手すり作業時
寿住建 様 (建設業・工事業)

カバー付きで、正面のビスが、見えなくとても気に入りました。シロクマ製品統一で微妙な、色違いが無く良かったです。

対象商品:
00256402
2021-12-19
用途:
室内用手すり
不動産業

祖母の部屋からトイレまで、長めの手すりを付けました。
丈夫でしっかりとした仕上がりになり満足です。

対象商品:
00256402
2019-11-06
用途:
自宅玄関の手すりに使用

取り付け作業も簡単で、強度もしっかりとしており大いに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする