C形ブラケット直止 BR-605

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00256655 品番 BR-605
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
適合径(Φmm)32 シルバー 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金/樹脂 形状直止 備考長穴、左右兼用 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
階段の手すり付け替え作業
その他業種

目隠しカバーがプラッチク製になっていたが、本体と同じく金属製が欲しいです。

対象商品:
00256664
2024-10-24
用途:
屋外の手すりに使用
サービス業

DIYで使いました。サイズもピッタリて、満足してあおます。

対象商品:
00256664
2022-06-26
用途:
階段手すりに

階段手すり取り付けで使いました。価格が安かったのと取り付けも簡単でした。

対象商品:
00256664
2022-03-11
用途:
手すり棒の取り付け
サービス業

外観、取り付けの強度全てにおいて大変満足しております

対象商品:
00256637
2018-12-11
用途:
壁にポールの取り付け
農・林・水産業

強度の問題もあるだろうが、取り付けビスの長さはもう少し短くとも良い。

対象商品:
00256664
2018-07-05
用途:
介護用の手すり
中川電気 様 (サービス業)

介護の手すり棒の固定に使用したが、丸棒の固定用のネジ穴の位置が片方が壁側になる。
そのため、、壁側になる方は前もってネジを固定し取り付けないと無理。

丸棒にネジ取付穴を先にあけていても、壁に取り付けた状態でネジを締めようとしても、ビスが小さいため特殊ダライバーでもネジ山がバカに
なる可能性がある。
ブラケットのネジ穴の位置を横に変更を望みます。

品物自体は良いものだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00256637
2018-06-20
用途:
家内が身体に障害をもっているため、自力歩行が難しいので玄関先から台所へ行くのに、この手すりを取り付けた
製造業

玄関先から台所に向かうのに、障害をもった家内にとって手すりを固定する本ブラケットは丈夫でシンプルで取付安い

対象商品:
00256646
2018-05-09
用途:
手摺用
医療・福祉・介護関連業

お店の手摺用に使用しました。取り付けも簡単で素人でもすぐできました。有難うございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする