曜日別特売
BR-605 C形ブラケット直止 BR-605 シロクマ 00256673

BR-605 C形ブラケット直止 BR-605 シロクマ 00256673
BR-605 C形ブラケット直止 BR-605 シロクマ 00256673

C形ブラケット直止 BR-605

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径35(Φmm)
アンバー
内容量1個注文コード00256673品番BR-605
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合径(Φmm)35アンバー付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状直止備考長穴、左右兼用耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 階段の手すり付け替え作業
その他業種

目隠しカバーがプラッチク製になっていたが、本体と同じく金属製が欲しいです。

対象商品 : 00256664
2024-10-24
用途: 屋外の手すりに使用
サービス業

DIYで使いました。サイズもピッタリて、満足してあおます。

対象商品 : 00256664
2022-06-26
用途: 階段手すりに

階段手すり取り付けで使いました。価格が安かったのと取り付けも簡単でした。

対象商品 : 00256664
2022-03-11
用途: 手すり棒の取り付け
サービス業

外観、取り付けの強度全てにおいて大変満足しております

対象商品 : 00256637
2018-12-11
用途: 壁にポールの取り付け
農・林・水産業

強度の問題もあるだろうが、取り付けビスの長さはもう少し短くとも良い。

対象商品 : 00256664
2018-07-05
用途: 介護用の手すり
中川電気サービス業

介護の手すり棒の固定に使用したが、丸棒の固定用のネジ穴の位置が片方が壁側になる。
そのため、、壁側になる方は前もってネジを固定し取り付けないと無理。
丸棒にネジ取付穴を先にあけていても、壁に取り付けた状態でネジを締めようとしても、ビスが小さいため特殊ダライバーでもネジ山がバカに
なる可能性がある。
ブラケットのネジ穴の位置を横に変更を望みます。
品物自体は良いものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00256637
2018-06-20
用途: 家内が身体に障害をもっているため、自力歩行が難しいので玄関先から台所へ行くのに、この手すりを取り付けた
製造業

玄関先から台所に向かうのに、障害をもった家内にとって手すりを固定する本ブラケットは丈夫でシンプルで取付安い

対象商品 : 00256646
2018-05-09
用途: 手摺用
医療・福祉・介護関連業

お店の手摺用に使用しました。取り付けも簡単で素人でもすぐできました。有難うございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする