※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-613 C形ブラケットL受 短 BR-613 シロクマ 00256786 BR-613 C形ブラケットL受 短 BR-613 シロクマ 00256786

C形ブラケットL受 短 BR-613

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00256786 品番 BR-613
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 適合径(Φmm)35 AG 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする