C形首振ブラケットL受 BR-610

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00256822 品番 BR-610
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 適合径(Φmm)32 アンバー 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00256813
2023-02-18
用途:
階段手すりに
株式会社潤工社 様

階段手すりに使用。バーが斜めなのに、取り付け金具が垂直に付くものをと選択しました。これから取り付けですが、うまく行くと良いなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする