※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
C形首振ブラケットL受 BR-610
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00256847
品番
BR-610
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
35
色
AG
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌