シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
C形首振ブラケットL止(右)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00256908
品番
BR-612R
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L止
適合径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
色
AG
左右区別
右