BR-606 C形ブラケットコーナー BR-606 シロクマ 00256935 BR-606 C形ブラケットコーナー BR-606 シロクマ 00256935 BR-606 C形ブラケットコーナー BR-606 シロクマ 00256935

C形ブラケットコーナー BR-606

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00256935 品番 BR-606
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質亜鉛合金/樹脂 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32 AG 用途手摺のコーナー部材 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-09
用途:
手すり取り付け
製造業

ベースプレートの穴位置が悪くドライバーが真っ直ぐ入りません
またベースプレートと手すり棒取り付け位置の寸法が記載されて無いので現物合わせになってしまいます

対象商品:
00256978
2020-02-07
用途:
手すり
ワンテッド有限会社 様

安価であるが、品質に問題はない。カバーなしの方が高価なのは解せない。

対象商品:
00256962
2018-08-13
用途:
直角に手すりを取り付けるとき
電気・ガス・熱供給・水道業

このブラケット一つで直角に取り付けることができるのでブラケットが一つ節約できるし見た目に良いと思う・スッキリと出来上がった。

対象商品:
00256962
2017-08-26
用途:
自宅
農・林・水産業

木製ガラス付引き戸に取り付けました。通常の手すりだと水平又は垂直の取り付けになりますが、動く戸に取り付けるため直角にして上下左右でつかめるのが利点です。簡単にうまく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする