シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
C形ブラケット自在コーナー BR-608
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00257048
品番
BR-608
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
ブラケットコーナー
適合径(Φmm)
35
色
シルバー
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌