※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
段差解消スペーサー BR-600P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00257084
品番
BR-600P
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
自然木
付属品
取付ビス:A3.
5
×25
仕様
抗菌
厚さ(mm)
9
色
ライトオーク
注意
※スペーサーの厚みにあったブラケット固定ネジをご使用ください。
※下穴をあけてご使用ください。