※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-177 ユニバーサルブラケットエンド BR-177 シロクマ 00257127 BR-177 ユニバーサルブラケットエンド BR-177 シロクマ 00257127

ユニバーサルブラケットエンド BR-177

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 付属品A4×40、A3×16 注文コード00257127 品番BR-177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は色・付属品など13種類から選べます 他の種類を見る
適合パイプ径(Φmm)35 シルバー 付属品A4×40、A3×16 仕様抗菌 材質亜鉛合金 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00257127 BR-177 58926777 BR-177 ユニバーサルブラケットエンド BR-177 シロクマ ユニバーサルブラケットエンド BR-177 シロクマ 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58926761
2020-10-30
用途:
介護用手すりの設置
製造業

高級感があって、いかにも介護用手すりという感じがしないで部屋にマッチしました。
施工もしやすかったです。

対象商品:
58926761
2019-12-20
用途:
木製手摺工事

木製手摺工事の際 端末にはこれがお勧め お客様からも好評ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする