※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-178 ユニバーサルブラケットコーナー BR-178 シロクマ 00257303 BR-178 ユニバーサルブラケットコーナー BR-178 シロクマ 00257303

ユニバーサルブラケットコーナー BR-178

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00257303 品番 BR-178
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質亜鉛合金 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32 シルバー 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする