シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
UP形ブラケットエンド BR-187
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00257346
品番
BR-187
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットエンド
適合径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:A4×40、A3×16
仕様
抗菌
色
AG
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※(色)AG=アンティックゴールド