UP形ブラケット直受 BR-183

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00257398 品番 BR-183
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質亜鉛合金/樹脂 形状直受 適合径(Φmm)35 付属品取付ビス:A3.5×40、A4×25 仕様抗菌 シルバー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00257382
2018-02-06
用途:
介護用手摺りの中間支え
医療・福祉・介護関連業

外観・強度・手触りは問題無い。ただ、一本の丸い手摺りに2箇所以上付けるとき角度を合わせて付けるのはほぼ不可能。壁に先につけると手摺りの棒に片側しか固定できないで不安定になるか、工具(ドライバー)が壁に当たり全く固定できない。何か治具を工夫しないと何回も失敗することになります。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする