※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-661 スリムブラケットL直止 BR-661 シロクマ 00257766 BR-661 スリムブラケットL直止 BR-661 シロクマ 00257766

スリムブラケットL直止 BR-661

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00257766 品番 BR-661
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質亜鉛合金/樹脂 形状L直止 適合径(Φmm)35 シルバー 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌、スリム 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00257714
2019-10-12
用途:
細い木の下地材へ手摺りの取付
建設業・工事業

金属部と樹脂部、色、塗装仕上げ、製品梱包養生もしっかりしていて大変気に入りました。

対象商品:
00257723
2017-06-27
用途:
自宅の介護用手すり
農・林・水産業

柱に縦付けするのに非常に便利でした。もう少し価格が安ければもっと満足なんだけどね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする