※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-663 スリムブラケット真壁用止 BR-663 シロクマ 00257888 BR-663 スリムブラケット真壁用止 BR-663 シロクマ 00257888

スリムブラケット真壁用止 BR-663

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00257888 品番 BR-663
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合径(Φmm)35 シルバー 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌、スリム 材質亜鉛合金/樹脂 形状直止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00257845
2017-01-20
用途:
手すりに使用。
その他業種

設定も取り付けもスムーズに進めました。
手すりの長さに迷いが生じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする