※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-158 スリムユニバーサルブラケットコーナー BR-158 シロクマ 00258037 BR-158 スリムユニバーサルブラケットコーナー BR-158 シロクマ 00258037

スリムユニバーサルブラケットコーナー BR-158

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00258037 品番 BR-158
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質亜鉛合金 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32 シルバー 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 仕様抗菌、スリム 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00258046
2019-11-06
用途:
自宅の玄関に使用

強度、取付性、外観デザイン的にとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする