※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
入隅ブラケット前出調整止 BR-666
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00258143
品番
BR-666
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
入隅止
適合径(Φmm)
32
色
アンバー
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6、ホーロー5×5
仕様
抗菌