※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-666 入隅ブラケット前出調整止 BR-666 シロクマ 00258177 BR-666 入隅ブラケット前出調整止 BR-666 シロクマ 00258177

入隅ブラケット前出調整止 BR-666

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00258177 品番 BR-666
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質亜鉛合金/樹脂 形状入隅止 適合径(Φmm)35 アンバー 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6、ホーロー5×5 仕様抗菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする