シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプジョイント
エンドエルボ (右)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00258274
品番
BR-138R
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
エンドエルボ
適合径(Φmm)
32
色
シルバー
付属品
A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌