シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
フレージュブラケットL受 BR-181
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00258326
品番
BR-181
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
形状
L受
適合径(Φmm)
35・32兼用
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
仕様
抗菌
色
黒梨地
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)