※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-595 フレージュ手すり BR-595 シロクマ 00258353 BR-595 フレージュ手すり BR-595 シロクマ 00258353

フレージュ手すり BR-595

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00258353 品番 BR-595
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質自然木/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600 ミディアムオーク 握り径(Φmm)35 付属品A4×40 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする