シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
C形着脱ブラケットL受 BR-650
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00258405
品番
BR-650
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
着脱式でクロス張りや引越しが楽になります。木ネジが緩んでも外れないロック機能付きキャップ。
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
仕様
抗菌
色
アンバー
注意
※タッピンねじを緩めるとブラケットは簡単にはずれます。