C形着脱ブラケットL受 BR-650

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00258414 品番 BR-650
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

着脱式でクロス張りや引越しが楽になります。木ネジが緩んでも外れないロック機能付きキャップ。

材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 適合径(Φmm)35 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 仕様抗菌 シルバー
注意
※タッピンねじを緩めるとブラケットは簡単にはずれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする