※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの エンドキャップ
エンドキャップM6 BR-109
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00258502
品番
BR-109
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
32
色
シルバー
付属品
M6×35ハンガーボルト
仕様
抗菌