※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-110 接続金具 BR-110 シロクマ 00258545 BR-110 接続金具 BR-110 シロクマ 00258545

接続金具 BR-110

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00258545 品番 BR-110
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

抗菌接続金具です。

適合パイプ径(Φmm)32 AG 付属品A3.5×25、A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状二重ソケット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
手摺
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
00258572
2019-12-17
用途:
廊下の手摺
合同会社 東商・トキワほけん 様 (金融・保険業)

2本のつなぎ目が少しずれ段差が有りましたが、キレイに繋がり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする