シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプソケット
接続金具 BR-110
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00258563
品番
BR-110
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
抗菌接続金具です。
適合パイプ径(Φmm)
32
色
シルバー
付属品
A3.
5
×25、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
二重ソケット