※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-116 自在ジョイント BR-116 シロクマ 00258852 BR-116 自在ジョイント BR-116 シロクマ 00258852

自在ジョイント BR-116

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00258852 品番 BR-116
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。

付属品A3.5×16×D6 仕様らくらく施工、抗菌 AG 適合パイプ径(Φmm)35 材質亜鉛合金 形状エルボ
注意
※自在ジョイント・接続金具の端部から100ミリ以内にブラケットを取付けてください。(無理な荷重がかかった場合折れる可能性があり危険です。)尚、付属木ネジは下穴加工お願いします。
※(色)AG=アンティックゴールド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00258852
2024-10-24
用途:
屋外の手すりに使用
サービス業

DIYで使いました。サイズもピッタリて、満足してあおます。

対象商品:
00258852
2024-01-02
用途:
屋外の階段
建設業・工事業

取り付けビスは錆び難いステンレス製が良いと思います。

対象商品:
00258852
2023-04-14
用途:
階段手すり作業時
寿住建 様 (建設業・工事業)

単価も安く、角度調整が、楽でした。シロクマ製品で統一したら、色変化無しで気に入りました。

対象商品:
00258834
2021-02-27
用途:
階段用手すり工事
製造業

自宅階段用の手すり工事で現場合わせで32o丸棒を切断して傾斜に合わせて接合するために使用したが製品自体の強度、色合い共に十分満足できるもので出来栄えも申し分なく価格以上の製品だと思いました!

対象商品:
00258852
2020-02-08
用途:
自宅の階段に後付けで手すりを取り付けました。
その他業種

手すり金具は各社から発売されているが検討した結果、シロクマ製がデザインも良く、種類も豊富でしたので、これに決定した。ブラケットについてはメーカによって壁と手すりとの距離が異なるので混合使用は不可です。当方では全てシロクマ製で統一しました。

対象商品:
00258852
2020-05-07
用途:
回り階段の手摺取り付け。
その他業種

回り階段の手摺取り付けで、どんな角度にも対応でき、スムーズに施工できました。大変満足しています。

対象商品:
00258843
2019-10-28
用途:
手すり設置
農・林・水産業

段差のある場所に手摺りを設置したのですが上下の段差が現場の角度に全て
適用出来るのが満足しています。

対象商品:
00258843
2019-10-15
用途:
屋外階段連結部
サービス業

使い勝手良好。
思いどおりの優れものであった。
連結のピン部からの浸水があるのではないか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする