BR-614 C形ブラケットL自在コーナー BR-614 シロクマ 00258956 BR-614 C形ブラケットL自在コーナー BR-614 シロクマ 00258956

C形ブラケットL自在コーナー BR-614

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00258956 品番 BR-614
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質亜鉛合金/樹脂 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)35 AG 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 角度調整範囲最大上方90°、下方30°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする