C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00258992 品番 BR-615
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質亜鉛合金/樹脂 形状入隅フレキシブル 適合径(Φmm)32 アンバー 付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6 仕様抗菌 角度調整範囲最大上方63°、下方53°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00259017
2022-02-21
用途:
手摺受けて
三浦建築 様

写真で見ると不恰好だが、実物はそうでも無い
付属のビスは長さもあり、必要十分だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする