※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-616 C形ブラケットL出隅フレキシブル BR-616 シロクマ 00259078 BR-616 C形ブラケットL出隅フレキシブル BR-616 シロクマ 00259078

C形ブラケットL出隅フレキシブル BR-616

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00259078 品番 BR-616
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質亜鉛合金/樹脂 形状L出隅フレキシブル 適合径(Φmm)35 AG 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 角度調整範囲最大上方60°、下方51°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする