※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-617 C形ブラケット出隅フレキシブル階段 BR-617 シロクマ 00259123 BR-617 C形ブラケット出隅フレキシブル階段 BR-617 シロクマ 00259123

C形ブラケット出隅フレキシブル階段 BR-617

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00259123 品番 BR-617
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

急勾配の回り階段に連続して手すりを取付けできます。手を挟まない安心設計。ケアマネージャーによるとー急勾配の階段に取付けてもブラケットの軸からの角度が常に90°なので手を挟む心配がありません。

材質亜鉛合金/樹脂 形状出隅フレキシブル階段 適合径(Φmm)32 シルバー 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 角度調整範囲最大上方90°、下方90°
注意
※ブラケット取付け間隔が910mmを超える場合は間に補強のブラケットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする