スリムブラケット前出調整L受 BR-668

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00259175 品番 BR-668
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 適合径(Φmm)35・32兼用 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 ホーロー5×8 仕様抗菌 アンバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする