E形エンドエルボ (左)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00259193 品番 BR-120L
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質亜鉛合金 形状エンドエルボ 適合径(Φmm)32 AG 付属品A3.5×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00259227
2021-02-26
用途:
階段の手すり取付
サービス業

色調よく、製品もしっかりしてる。取付ビス(40o)が長すぎた。

対象商品:
00259236
2020-05-29
用途:
手すりのエンド
ワンテッド有限会社 様

手すりのエンドは、袖などが引っかかることがあるので、このような丸みを持つエンドが良い。A形ブラケットL止では直角に近いので引っかかることがある。

対象商品:
00259245
2019-07-29
用途:
自宅手摺
製造業

自宅の内装壁の木下地が薄くて強度不安があったためベースが4本ビスでピッチも広いこのタイプを選んだ。しっかり固定できた。メープル調の木手すり棒にシルバー金具は意外に調和したのも正解でした。

対象商品:
00259227
2019-03-03
用途:
手すりの取り付け
モロホシ 工務店 様 (建設業・工事業)

強度も申し分なく、仕上げも綺麗です、機会があれば
又使用したいと思います。

対象商品:
00259227
2017-07-28
用途:
介護用手すりの取り付け
農・林・水産業

上がり框の側面に取り付けて、手すりの基礎として使用しました。
固定はしっかりできましたが、丸棒取り付でにはもう少し鞘部が(あと1pくらい)長ければよかったなと思います。ぜひ改良型の製作をご検討ください!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする