※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-121 E形コーナーエルボ BR-121 シロクマ 00259342 BR-121 E形コーナーエルボ BR-121 シロクマ 00259342

E形コーナーエルボ BR-121

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00259342 品番 BR-121
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質亜鉛合金 形状コーナーエルボ 適合径(Φmm)35 AG 付属品A3.5×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする