※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-122 E形ブラケット通 BR-122 シロクマ 00259394 BR-122 E形ブラケット通 BR-122 シロクマ 00259394

E形ブラケット通 BR-122

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00259394 品番 BR-122
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合径(Φmm)32 シルバー 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状直通 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする