BR-77L 脱着ブラケット(左) BR-77L シロクマ 00259437

BR-77L 脱着ブラケット(左) BR-77L シロクマ 00259437
BR-77L 脱着ブラケット(左) BR-77L シロクマ 00259437
BR-77L 脱着ブラケット(左) BR-77L シロクマ 00259437

脱着ブラケット(左) BR-77L

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG
内容量1セット注文コード00259437品番BR-77L
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ドア部分も連続手すり。

材質ステン/樹脂適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌形状L通AG左右区別
注意
※左・右勝手があります。木部は含まれておりません。
※脱着ブラケットがしっかり取付いた状態でご使用下さい。
※間口が広いところでのご使用は手すりの材質をお選び下さい。
※BR-77を外開きに使用される場合は、閉じ込めにご注意下さい。
※BR-77、BR-78の組み合わせでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00259437
2023-08-08
用途: 開口部分の手摺
丸高建設

価格はそれなりにしますが、良い商品ですね。
開口部でも連続して手摺が設置できます。
但し、メーカー違いの商品と組み合わせる場合は金具の出は確認しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 00259437
2021-12-19
用途: 室内用手すり
不動産業

祖母の部屋からトイレまで、長めの手すりを付けました。
丈夫でしっかりとした仕上がりになり満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする