BR-77R 脱着ブラケット(右) BR-77R シロクマ 00259464

※図は左勝手です

BR-77R 脱着ブラケット(右) BR-77R シロクマ 00259464
BR-77R 脱着ブラケット(右) BR-77R シロクマ 00259464

脱着ブラケット(右) BR-77R

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG
内容量1セット注文コード00259464品番BR-77R
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ドア部分も連続手すり。

材質ステン/樹脂適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌形状L通AG左右区別
注意
※左・右勝手があります。木部は含まれておりません。
※脱着ブラケットがしっかり取付いた状態でご使用下さい。
※間口が広いところでのご使用は手すりの材質をお選び下さい。
※BR-77を外開きに使用される場合は、閉じ込めにご注意下さい。
※BR-77、BR-78の組み合わせでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00259464
2023-08-08
用途: 開口部の手摺
丸高建設

左右の組み合わせで使うので注意が必要です。
(左)でも書きましたが、メーカーにより出が違うので注意してください。

対象商品 : 00259482
2019-03-11
用途: 出入り口にまたぐ 手すり
宇田川一級建築士事務所建設業・工事業

取り付け壁のネジレ 傾きが 少しでもあると脱着に違和感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする