シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
オフセットブラケット(上下セット) BR-159
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00259577
品番
BR-159
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
適合径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
形状
L止
色
シルバー