※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-125 E形ブラケット出隅通 BR-125 シロクマ 00259857 BR-125 E形ブラケット出隅通 BR-125 シロクマ 00259857

E形ブラケット出隅通 BR-125

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00259857 品番 BR-125
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質亜鉛合金 形状出隅通 適合径(Φmm)35 アンバー 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00259823
2018-07-09
用途:
トイレ 手すり増設に。
株式会社石井組 様

なかなか出隅の商品はなく、助かりました。ブロンズは良い色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする